圧力計 マノメータのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
348件の「圧力計 マノメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル圧力マノメータ」、「デジタルマノメータ」、「マノメーター」などの商品も取り扱っております。
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式 圧力/着圧式 仕様 受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品 取付ネジセット 材質 受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g) 約270 口金 極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°) 目盛表示/約270広角表示 測定ガス 空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし氷結しないこと) 置針 なし 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2) 100(3軸方向6回) 耐振動 5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管 ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーター
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。
付属品 ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ 寸法(mm) 55×16.9×110 質量(g) 約100 電源 単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上 表示 約4回/秒(表示回数) 出力電圧(V) 0~±1(表示値に比例) 分解能 1digit 保存温度(℃) -20~70 別売付属品 PG-100N用ソフトケース 指示方式 ゲージ圧(連成圧) 表示桁数 3.5 付加機能 オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット 圧力ポート M5メネジ 動作温度(℃) 0~50 適応 非腐食性気体 表示素子 LCD 出力抵抗 Approx.10kΩ 動作湿度(%RH) 15~85(結露ないこと) 応答精度 Approx.10ms 外部機器への供給電源 5±0.5VDC 5mA maximum
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約100g(本体50g、電池50g)という軽さでしかも手のひらに収まる携帯タイプ。 単三形乾電池2本(3V)により1年間の連続使用を実現。 使用用途を考慮してハンドストラップを標準装備。 ゼロクリア機能によりオフセット調整、トリマによりスパン較正が可能。 圧力表示中、ワンタッチでピーク値・ボトム値を切換表示するので供給圧のバラツキを瞬時に把握。 5分以上操作をしないと自動的に電源がOFF。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマノメーター
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品 接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース 寸法(mm) 72×30×182 質量(g) 220 電源 006P(9V)電池×1(付属) 精度 ±1.0%FS 再現性 ±0.2~0.5%FS(25℃時) インターフェース RS-232C サンプリング 約0.5秒 使用環境 0~50、80%RH以下 温度補正(℃) 自動(0~50)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2か所の空気圧の差圧測定が可能です 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。 測定範囲(hPa) 0~100 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 質量(g) 約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.01hPa 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm) 83×38×160(突起部は除く) 質量(g) 340 センサー ピエゾ抵抗型半導体センサ 保護等級 IP30 温度特性 ±0.5%(0~50℃) 接続口 ホースジョイント 最高許容圧力(hPa) 1200
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番 758-4032 質量(g) 40 使用温度範囲(℃) [動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造 IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 精度 [表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体 空気 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒間 電池 リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング 2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲 [動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命 目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 設定圧力単位 Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)ポータブル圧力マノメータ
小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など 適合 全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応 セット内容 本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g) 500 使用温度範囲(℃) 0~50 電源 単3乾電池 3本 表示 5桁 分解能 (読み値)99999 保護等級 IP54(防塵、防沫) 機能 バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 85×180×50 最大表示 バックライト付LCD ±99999 RoHS指令(10物質対応) 対応 継手 G1/8メス
1式
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。 トラスコ品番 405-2307 セット内容 単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2 質量(g) 145 電源 単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度 F.S.±3% 分解能 0.1Pa 単位 Pa,hPa,mbar,N/m2 計測範囲 -99.9Pa~+99.9Pa 最高許容圧力(hPa) 30 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 64×28×95
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 材質 受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂 機能オプション (別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃) -20~60 (凍結、結露なきこと) 電源 電池駆動(006P電池9V×1個) 精度 ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじ G1/4"(オス) 表示 フル4桁LCD表示 アナログ出力 なし その他の機能 パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他 測定流体 気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。 正圧、負圧、差圧の測定が可能です。 4つの単位の切替が可能です。 背面マグネットで壁面等に固定が可能です。 トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書 一般校正 圧力表示 ゲージ圧 精度 F.S±1% 接続口 ホースジョイント センサー ピエゾ抵抗型半導体センサ 保管温度(℃) -20~60 電源 単3アルカリ乾電池×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×95×28(突起部は除く) 仕様 操作温度:0~40
1個
76,900 税込84,590
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付の機種となります。空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書 一般校正
1台
763 税込839
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 仕様 屋内用 種類 汎用圧力計 主要材質 黄銅 測定流体 空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。
最小目盛 1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。 質量(g) 約100(ケーブル2m含む) 取付方式 垂直取付 使用温度範囲(℃) -10~50(凍結・結露なきこと) 電源 12~24VDC±10%、リップル電圧10%(P-P)以下 精度 ±(1%F.S.+1digit)at23℃ 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示 材質(ケース) フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)/リヤケース部:ADC12 文字高(mm) 10 機能 スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ゼロ調、キーロック 消費電流(mA) 30以下 測定流体 空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体) コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/応答速度:5ms以下/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定/動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 使用環境 通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) ケーブル 長さ2m、導体断面積0.18mm2 保護回路 電源逆接続、コンパレータ過電流保護 材質(接液部) ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304 アナログ出力範囲 電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式 壁取付 電源 12~24V DC ±10% 精度 差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式 3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能 スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体 気体 コンパレータ出力 NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期 200ms ケース構造 屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2]) 50
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書 一般校正
1台
70,000 税込77,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ微差圧計
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力 圧力測定方式:差圧式 エレメント型式 受圧エレメント:ダイヤフラム 測定ガス 空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 目盛 エッジワイズ型(目盛長 約45mm) 使用周囲温度(℃) -10~+50℃ (ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度 90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐圧力(kPa) 50 寸法 80(W)×85(D)×26(H)mm 質量(g) 約90 精度 ±2.5%F.S 材質(エレメント) シリコーンゴム
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字管式の水柱差圧計(ローコストタイプ)。ビニールチューブ配管専用。シンプルなデザインで取り付け機器の外観を損ないません。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。教育用。 管径(Φmm) 6 取付穴 M5皿ビス用×2か所 横(mm) 45 最小目盛 10Pa
1本
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)